サンコープラスチック
キングタライ角型78L栓付き ブラック
水栓のついた、角型の大きなタライ
用途
日本製・アウトドア、ガーデニングに!観賞魚用、メダカ、ペットのシャンプーに! 野菜や果物を洗うのにも大活躍!
材質
プラスチック
寸法(mm)
W532×D753×H288
色
ブラック
質量(g)
2500
容量(L)
78
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20072696
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
5
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
5
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
沖縄地方
5
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
1
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
5
¥
3,180
/
税込
¥
3,498