オーエ
あわゆきナイロンタオル
きめ細かく豊かな感動の泡。しなやかな極細繊維の66ナイロンを使用。
大きな背中が洗いやすいロングサイズ
仕様
超かため
材質
ナイロン100%
色
ブラック
縦(cm)
28
横(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079766
61511
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください