曜日別特売

FEEL BTM-P38 トリマー

FEEL BTM-P38 トリマー - FEEL

3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載
高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。
髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。
静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。
コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。
ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。
3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。

仕様稼働時間:180分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)134電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh充電時間フル充電まで1時間本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mmバッテリー容量(mAh)2600アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20082277-
22,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする