曜日別特売

外エンボスポリ手袋 ナチュラル

外エンボスポリ手袋 ナチュラル - P・O・Pトレーディング外エンボスポリ手袋 ナチュラル - P・O・Pトレーディング外エンボスポリ手袋 ナチュラル - P・O・Pトレーディング外エンボスポリ手袋 ナチュラル - P・O・Pトレーディング外エンボスポリ手袋 ナチュラル - P・O・Pトレーディング

食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。
外側にエンボス加工をすることで、滑りにくく、また、米粒が付着しにくい効果があります。

用途食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業材質ポリエチレンナチュラル内容量1ケース(60袋×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20082347PTR-0500.02約280SS約12.5
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082356PTR-0510.12約285S約12.5
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082365PTR-0520.12約285M約13
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082381PTR-0530.12約285L約14
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,750/税込¥3,025
沖縄地方数量1につき¥2,480/税込¥2,728
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする