関兼常
万能ハサミ
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エバー樹脂
全長(mm)
180
質量(g)
125
刃長(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20082636
TDA-1
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください