曜日別特売

ワンタッチキャップ容器

ワンタッチキャップ容器 - 撥水道場ワンタッチキャップ容器 - 撥水道場ワンタッチキャップ容器 - 撥水道場ワンタッチキャップ容器 - 撥水道場
材質HDPE付属品中栓幅(mm)65容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)50奥行(mm)65口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20082627PO500B500
オープン
198
218(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする