曜日別特売
モノタロウ

リサイクル軍手 7ゲージ グレー

リサイクル軍手 7ゲージ グレー - モノタロウリサイクル軍手 7ゲージ グレー - モノタロウリサイクル軍手 7ゲージ グレー - モノタロウリサイクル軍手 7ゲージ グレー - モノタロウ
(3件のレビュー)

当社のリサイクル軍手は、古着・古布・以前までアパレルメーカーで捨てていた端切れなどを有効活用することで環境に配慮し、かつ価格訴求もかねた商品です。7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。

用途一般作業用として材質ポリエステル、綿、その他グレーサイズフリー(L)入数(双)10全長(cm)23糸本数(本)2中指長(cm)8ゲージ数7質量(g/ダース)500(Lサイズ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296118-1袋(10双)
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20296127-1箱(20袋×10双)
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 作業
建設業・工事業

廉価なので期待半分だったのだが、かなりイイ。逆に普通のモノタロウのノーマル品より丈夫に出来ている。このままの価格だったら、リピート確実。

2025-12-24
用途: 車両整備
卸売・小売業

リサイクル素材という事で、どんなペラペラの軍手が来るのかと思って覚悟していましたが、結構しっかりとした商品でした。必要充分です。
色目も濃いので汚れも目立たなさそうで良いです。
無くなったらリピートします。

2026-01-23
用途: 汚れ作業時

白いのに飽きたので購入したが、付け心地など文句無し満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする