大澤ワックス
灯油缶 黒
バンド付キャップ仕様
用途
灯油を入れる容器
材質
ポリエチレン(PE)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20084867
XT-10BKVA
1個
945
10
180×330×260
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
20084876
XT-10BKVA
1セット(5個)
945
10
180×330×260
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20084885
XT-18BKVA
1個
1221
18
190×337×391
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
20084901
XT-18BKVA
1セット(5個)
1221
18
190×337×391
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください