minimal GOOD
牧草ランチBALL
そのままコロコロ、固定してくるくる回しながら、
吊り下げれば立ち上がって食べるポーズが楽しめる!
ケージの中で3つの使い方ができので、おいしく食べてストレス発散!
付属品
固定パーツ、吊下げパーツ
材質
ボール:真鍮クロムメッキ、固定フレーム:真鍮クロムメッキ、チェーン:スチール、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×155
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085129
MR-610
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください