アズワン
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様
風袋範囲:全秤量域
材質
皿:ステンレス
質量(g)
950
電源
ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)
149×224×73
表示部
ハイコントラスト液晶表示
計量方式
質量・床下計量
電池寿命
アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)
(代表値)3秒
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
最小表示(g)
再現性
直線性
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20089399
ASTA1501(一般校正(英語翻訳セット))
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書
0.1
(標準偏差)0.1g
±0.1g
4-6754-03-56
¥
51,500
¥
51,490
¥
56,639
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20089408
ASTA3001(一般校正(英語翻訳セット))
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書
0.1
(標準偏差)0.1g
±0.1g
4-6754-04-56
¥
52,500
¥
52,490
¥
57,739
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20089417
ASTA302(一般校正(英語翻訳セット))
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書、調整用分銅
0.01
(標準偏差)0.01g
±0.01g
4-6754-01-56
¥
52,500
¥
52,490
¥
57,739
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000