センター商事
スポットクーラー
工事いらずでラクラク設置!
便利パーツが全部入り!
用途
冷房・除湿・送風
寸法(mm)
排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000
電源(V)
AC10050/60Hz
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
約16
風量
2段階設定
本体サイズ(mm)
約W297×D288×H697
タイマー設定
24時間
冷媒
R134a
運転モード
冷風、除湿、送風
運転音
≦55dB
冷房能力(kW)
50Hz/0.8、60Hz/0.88
内容量
1台
取扱説明書:
(4.66MB)
注意
※業務用として使用しないでください
※本機は家庭用です
※高所や足元が不安定な場所では使用しないでください
※落下、転倒などにより、ケガや事故の原因になります。
※通気フィルターと吸気フィルターを取り外した状態で運転しないでください
※本体内部にホコリがたまリモーターが過熱するなど、
※漏電や事故、故障の原因になります。
※運転中は本体を移動させないでください
※移動させる際は運転を停止して、電源プラグを
※コンセントから抜いてください。
※故障や水漏れの原因になります。
※製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、
※腰掛けたりしないでください
※転倒、破損によるケガや事故の原因になります。
※押し入れや家具のすき間などの狭い場所に
※設置しないでください
※発熱、発火の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085251
GE-AF2529E88WH
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません