グンゼ
PFAチューブ(インチサイズ)
用途
化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
連続使用温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。
全22種類を絞り込む
長さ(m)
10
20
内径(Φmm)
選択してください
1.59
2.18
3.17
3.96
4.35
6.35
7.53
9.53
10.7
15.88
22.2
外径(Φmm)
選択してください
3.17
3.18
6.35
9.53
12.7
19.05
25.4
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20084910
NSP-3.17×1.59
10
1.59
3.17
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
20084919
NSP-3.17×1.59
20
1.59
3.17
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084928
NSP-3.18×2.18
10
2.18
3.18
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084937
NSP-3.18×2.18
20
2.18
3.18
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084946
NSP-6.35×3.17
10
3.17
6.35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084955
NSP-6.35×3.17
20
3.17
6.35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084980
NSP-6.35×3.96
20
3.96
6.35
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084989
NSP-6.35×4.35
10
4.35
6.35
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
20084998
NSP-6.35×4.35
20
4.35
6.35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085007
NSP-9.53×6.35
10
6.35
9.53
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085016
NSP-9.53×6.35
20
6.35
9.53
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085025
NSP-9.53×7.53
10
7.53
9.53
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085041
NSP-9.53×7.53
20
7.53
9.53
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085050
NSP-12.7×9.53
10
9.53
12.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085059
NSP-12.7×9.53
20
9.53
12.7
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085068
NSP-12.7×10.7
10
10.7
12.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085077
NSP-12.7×10.7
20
10.7
12.7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085086
NSP-19.05×15.88
10
15.88
19.05
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085095
NSP-19.05×15.88
20
15.88
19.05
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085111
NSP-25.4×22.2
10
22.2
25.4
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20085120
NSP-25.4×22.2
20
22.2
25.4
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20084971
NSP-6.35×3.96
10
3.96
6.35
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください