棚が全段動く 本棚 9段

棚が全段動く 本棚 9段 - Memoria(メモリア)

1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。

用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深材質[本体]プリント化粧繊維板ライトブラウン備考・可動棚:8枚梱包数1組立時間(目安)お客様組立(30分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行29.5×高さ180.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090221FRM-0106
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする