レトロ卓上扇風機

レトロ卓上扇風機 - タマハシレトロ卓上扇風機 - タマハシレトロ卓上扇風機 - タマハシレトロ卓上扇風機 - タマハシ

レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。
祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)

付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)質量(g)約410消費電力(W)3コード長さ(m)約1.2連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約8.5(満充電)バッテリー容量(mAh)3600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20089591TP-19
4,000
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする