棚が全段動く 本棚 上置きのみ 3段
本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。
本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
深型幅41.5専用上置き
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:2枚
梱包数1
組立時間(目安)お客様組立(20分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行29.5×高さ58.0~73.0
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |