エムディーエス
シャープ AQUOS wish4 SH-52E対応 ハードケース クリア
薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードハードケース。
材質
ポリカーボネート
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
AQUOS wish4 SH-52E
特性
ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20089679
MDS-HCSH52ECR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください