リス
サラダスピナー
野菜の水切りが手軽にできるサラダスピナーです。
安心して使える滑り止め付き。
全てのパーツが外せて洗えて衛生的に使用できます。
材質
フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム
容量(L)
2.3
本体質量(g)
404
本体寸法(mm)奥行
177
耐熱温度(℃)
スベリ止め:200、フタ・水切りカゴ:100、本体:70
本体高さ(mm)
167
本体幅(mm)
211
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090677
-
レッド
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20090686
-
ホワイト
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください