曜日別特売

シールストッカー

シールストッカー - リスシールストッカー - リス

ぬか、粕漬けにぴったりな漬物器です。
匂い漏れを防ぎ、台所でも使えます。
キッチンサイズのシール容器で食品保存にも最適です。
手軽においしく漬けられるミニレシピ付き(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)
容量の目安:きゅうり約50本、なす約32個、大根約3760g、かぶ約24個

材質ポリエチレンホワイト容量(L)15規格15型本体質量(g)886本体寸法(mm)奥行335本体高さ(mm)277本体幅(mm)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090625-
2,990
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする