ハイペット

ハイペット - リス

簡易漬物容器です。
自宅で簡単に漬物が作れます。
ワンタッチロックで開け閉めが容易です。
野菜を切って調味料と混ぜておくだけ!気軽に作成できるおいしいレシピが付いています。
漬ける食材の量に応じて、ハンドルを回して、押し込む圧力が調節できます。

材質本体/PS、フタ・ハンドル・押し棒/AS、ストッパー/ABS、筒・押し板/PE、バネ/ステンレス鋼クリアブルー本体質量(g)252本体寸法(mm)奥行145本体高さ(mm)122本体幅(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090607-
2,820
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする