ボールコランダーセット

ボールコランダーセット - リス

洗う・水を切る・電子レンジで加熱するが1つで行える便利なボールとコランダーのセットです。
コランダ―は水抜け穴がありオーバーフローを防止します。
ミキシングしやすい深型ボールです。
ラップ代わりになるフタ付き。

材質ポリプロピレンレッド規格S本体質量(g)283本体寸法(mm)奥行180本体高さ(mm)119本体幅(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090668-
1,840
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする