浅漬けメーカー

浅漬けメーカー - リス浅漬けメーカー - リス浅漬けメーカー - リス浅漬けメーカー - リス浅漬けメーカー - リス

おうちで手軽に自家製浅漬けが楽しめる!卓上サイズの小さな簡易浅漬け器です。
少量の浅漬けが作れるので、メニューに一品追加したいときにあると便利です。
お好みの野菜や旬の野菜を使って、調理で余った野菜たちを使って、いつでも手軽に浅漬けが作れます。
ハンドルを回すだけで、チャチャッと浅漬けが作れるので、初心者さんにもぴったりです。
慣れてきたら、お好みで鷹の爪や生姜やお醤油などを加えて、アレンジを楽しむのもおすすめです。
コンパクトサイズなので、冷蔵庫でも場所を取らないのがうれしいです。
母の日やお誕生日にお母さんへのプレゼントに、お料理好きの方への贈り物にも喜ばれそうです。

材質本体/PS、フタ・ハンドル・押し棒/AS、ストッパー/ABS、筒・押し板/PE、バネ/ステンレス鋼ホワイト規格R-10本体質量(g)269本体寸法(mm)奥行88本体高さ(mm)12.2本体幅(mm)179内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090616-
2,880
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする