MagX(マグエックス)
壁や天井に付けられるマグネット用プレート 木目
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途
マグネット製品の補助版用に。
鞄や工具などの保管に。
清掃用品や防災用品の保管に。
付属品
【ピン】ステンレス
材質
【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色
木目
質量(g)
201
耐荷重(kg)
【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
58×254×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.42MB)
注意
※目安耐荷重は参考値であり、保証値ではありません。壁や天井の状態や設置状況によって変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090388
MPT-250MK
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください