曜日別特売

GOLDVEL エレガントチェスト

GOLDVEL エレガントチェスト - パール金属GOLDVEL エレガントチェスト - パール金属

ラグジュアリーでエレガントなGOLDVELチェストシリーズ。
スチールのフレームとファブリックの引き出しを組み合わせたチェストです。
フェイクレザーを使用した前面引き出しとステッチのアクセント、さらに取っ手とトップアクセサリーにゴールドカラーを使用することで優雅で高級感ある仕上がりとなりました。
木調天板はキズが付きにくいメラミン加工でディスプレイスペースとしても活用できます。
引き出しは取り外しが可能でお掃除が簡単です。

材質本体フレーム・補強ワイヤー/スチール(粉体塗装)、天板/合成樹脂化粧繊維版(メラミン)、引出 芯材/MDF・厚紙、引出 生地/ポリウレタン・ポリプロピレン、取っ手・トップアクセサリー/ポリプロピレンブラック耐荷重(kg)天板/約10、引出/約各5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090467N-709836300本体:46.5×32.5×75.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20090476N-709725400本体:46.5×32.5×54
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする