SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN

SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN - TANAX(タナックス)[バイク用品]

大人気スマートライドモニターをBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場
使い方は簡単、RDCモジュール用4ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばBMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。
【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているRDCモジュール用4ピンコネクタ(CUN BUS配線)を利用して取り付ける。

用途
BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターの操作が行えるようにするBluetoothモジュール
【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。
その他技適番号:219-239417内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5本体質量(g)67(パッケージ込)内容量1セット
関連資料:(0.6MB) (0.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20091115SRS-012
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする