SRS-022 1インチ カーマウント

SRS-022 1インチ カーマウント - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-022 1インチ カーマウント - TANAX(タナックス)[バイク用品]

車のダッシュボードなどに設置が出来る吸盤式マウント別売りの1インチマウントボール(SRS-021)をしようすることでスマートライドモニターが車でも使用できます。
フラットな面に取り付けが出来るので、重機やボートなどでも使用可能
【特徴1】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能

用途自動車のダッシュボード等でスマートライドモニターが使用することが出来る吸盤式カーマウント品番対応:SRS-015内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)250(パッケージ込)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20091158SRS-022
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする