曜日別特売

チューブローラー

チューブローラー - ライクイット

チューブの中身を最後までムダなく絞れるローラー。
チューブをセットしたまま自立するのでチューブスタンドとしても便利。
ローラーの幅はおよそ8cmとワイドなので
様々なサイズのチューブに使用できます。
軸にチューブの端を通して、本体に差し込むだけで簡単に使えます。

材質
本体・軸/ポリカーボネート
ベース/6ナイロン
クリア幅(cm)9.7本体質量(g)45高さ(cm)4.5奥行き(cm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090711TR-01L
500
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする