曜日別特売

ハンディフックファン シェイプス ペールブルー

ハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールブルー - 東洋ケース

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ
携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能

用途
レトロな幾何学模様がカワイイ
どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
紫外線で色が変わるUVステッカー付!
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境によるペールブルー材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)電圧×電流(VA)5V / 1A内容量1個
注意
※保証書あり(1年)、付属品:USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用時間
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20091219HF-HSP-BL充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による93W67×D38×H147 ※カラビナ含まず
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする