曜日別特売

EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)

EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - PhilipsEVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) - Philips

安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp

仕様●HDR方式:HDR 10●アダプタ:なし●パネル方式:QD OLED●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニター:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●応答速度(G to G):0.03ms●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●ディスプレイ詳細:DisplayHDR TrueBlack 400付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB A-B 1.8M、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ネジ×4、VESAブラケットピッチ(mm)0.153×0.153電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理反射防止コントラスト比1500000:1(標準)表示色約10億7000万色ディスプレイ27型解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable A-B 1.8M入力端子HDMI2.1×2、 DisplayPort2.1×1スピーカーあり5W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1000パネル駆動方式QD-OLEDリフレッシュレート(Hz)240USBUSB3.2×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2009044927M2N8800/11
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする