曜日別特売

24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約2.7サイズ(inch)24.5表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×558×215コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB99%/DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカーNO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090309JN-IPS245G144F
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする