27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×612×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:16ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090300JN-V27FHD
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする