曜日別特売

折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ

折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。【別売オプション】 照明LEDセット/メーカー品番:2316-4200 カーテン(ベージュ)高さ170cm(2枚)/メーカー品番:2309-110 カーテン(ベージュ)高さ190cm(2枚)/メーカー品番:2314-1186

用途【ご注意ください】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。材質本体:スチール製 粉体塗装(ホワイト) 鏡枠:木製寸法(mm)厚:25質量(kg)45.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202、鏡全体:45×3×170、折りたたみ時:91.4×40×200寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:35×160内容量1台
注意
※【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※カーテンは別途2枚必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200908692316-1826
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする