山崎実業
傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ブラック
材質
本体:ポリプロピレン
色
BK
質量(g)
240
内容量(L)
4
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.9×24.9×12.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094509
1390
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません