山崎実業
傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ホワイト
材質
ボウル(S・M・L):ポリプロピレン
色
WH
容量
ボウルS:800mL ボウルM:1.8L ボウルL:4L
質量(g)
480
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ボウルS:15.9×15.9×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094518
1391
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません