マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック

マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴムBK質量(g)455備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重(kg)1.5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×8.1×24.5適合サイズ(cm)幅23.5×奥行13.1×高さ6.8までの箱入りの使い捨て手袋 ※形状やサイズによって、収納できない物もあります。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取り出し口:3×4×16.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200947101380
オープン
2,300
2,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする