山崎実業
マグネットシリコーンバンド タワー ホワイト
材質
本体:シリコーンゴム マグネット
色
WH
質量(g)
20
備考
使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
耐熱温度(℃)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×7.1×2
適合サイズ(cm)
直径6~8までのボトル・スプレー缶など
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094676
1308
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません