液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF

液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF - ASUS(エイスース)

・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載
・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現
・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載
・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現

仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99%付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減コントラスト比1000:1画素ピッチ0.249最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)モニターサイズ21.45型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094308VP229HF
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする