キャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り

キャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り - サンケイ

ナチュラルテイストな小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。

フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450)材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム材質(背)成型合板グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093730CM112-MYC1脚4.4
26,900
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093739CM112-MYC1脚4.4
26,900
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093748CM112-MYC1脚4.4
26,900
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093757CM112-MYC1箱(4脚)(1脚)4.6
107,600
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093766CM112-MYC1箱(4脚)(1脚)4.6
107,600
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093775CM112-MYC1箱(4脚)(1脚)4.6
107,600
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする