サンケイ
背合板ミーティングチェア CM112-MY 布張り
ナチュラルテイストな背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
513×511×777 (S450)
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)
成型合板
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093669
CM112-MY
1脚
4.4
¥
24,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093678
CM112-MY
1脚
4.4
¥
24,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093687
CM112-MY
1脚
4.4
¥
24,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093696
CM112-MY
1箱(4脚)
(1脚)4.6
¥
98,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093705
CM112-MY
1箱(4脚)
(1脚)4.6
¥
98,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093721
CM112-MY
1箱(4脚)
(1脚)4.6
¥
98,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。