サンケイ
ワントーン角丸スツール M-102 布張り
ワントーンカラーが映える、角丸マルチスツール。
40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
413×413×725
材質(座面)
合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色(張地)
セージ
フォレストグリーン
ブラック
ホワイトグレー
内容量
1箱(4脚)
1脚
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093346
M-102
1脚
3.2
セージ
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093355
M-102
1脚
3.2
フォレストグリーン
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093371
M-102
1脚
3.2
ブラック
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093380
M-102
1脚
3.2
ホワイトグレー
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093389
M-102
1箱(4脚)
(1脚)3.2
セージ
¥
77,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093398
M-102
1箱(4脚)
(1脚)3.2
フォレストグリーン
¥
77,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093407
M-102
1箱(4脚)
(1脚)3.2
ブラック
¥
77,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093416
M-102
1箱(4脚)
(1脚)3.2
ホワイトグレー
¥
77,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。