サンケイ
キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り
ワントーンカラーが映える、小型キャスター付きの角丸マルチスツール。
40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。
幅(mm)
482
高さ(mm)
458
奥行(mm)
492
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
キャスター
Φ40ナイロン双輪キャスター
背もたれ
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
482×492×458
材質(座面)
合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品
高さ調節
なし
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093425
M-102C
1脚
3.4
セージ
セージ
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093441
M-102C
1脚
3.4
フォレストグリーン
フォレストグリーン
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093450
M-102C
1脚
3.4
ブラック
ブラック
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093459
M-102C
1脚
3.4
ホワイトグレー
ホワイトグレー
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093468
M-102C
1箱(4脚)
(1脚)3.4
セージ
セージ
¥
88,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093477
M-102C
1箱(4脚)
(1脚)3.4
フォレストグリーン
フォレストグリーン
¥
88,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093486
M-102C
1箱(4脚)
(1脚)3.4
ブラック
ブラック
¥
88,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20093495
M-102C
1箱(4脚)
(1脚)3.4
ホワイトグレー
ホワイトグレー
¥
88,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。