NT
スマートツインホース HALマルチ
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途
溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース内径(Φmm)
5
使用カプラー
日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース
酸素ホース+マルチ燃料ホース
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094737
HAL-N20
20
¥
37,040
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
20094755
HAL-N30
30
¥
48,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください