曜日別特売

スマートツインホース HALマルチ

スマートツインホース HALマルチ - NT

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能

用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094728HAL-K1010
24,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
20094746HAL-K2020
37,040
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
20094771HAL-K3030
48,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする