COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット

COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット - COOLER MASTER

・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット
・コンパクトなSFXフォームファクター
・ATX 3.1対応
・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属
・80PLUS GOLD認証取得
・SFX-to-ATX変換ブラケット付属
・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載
・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整
・高品質日本製コンデンサ採用
・フルモジュラーケーブル
・10年保証
・製品寸法:100×125×63.5mm

付属品
Cable bag x1
Power cord x1
Zip ties x7
Velcro x3
Screw bag x1
ATX-ITX adapter bracket x1
Manual -User Guide x1
Cable Recommended Installation Guide x1
コネクタ
ATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)
EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)
EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)
SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)
Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)
PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)
12V-2×6×1 = 1x (400mm)
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protectionサイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094281MPY-7501-SFHAGV-3EJPシグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA10-5
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20094265MPY-8501-SFHAGV-3EJPPFC:Active PFC、シグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA、PFC:Active PFC12-6
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする