SHARK SAW
レシプロソー木工用230mm 3枚入
U窓効果で仕事が早い!
用途
コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
仕様
刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093319
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください