大和産業
ビュッフェカート
お食事のトレーを乗せて運ぶことができるカートです。お子様を乗せることができます。
用途
お食事のトレーの運搬。
仕様
座席対象月例:12~36か月
材質
スチール
質量(kg)
13.3
色
ライトグレー
備考
後輪2輪ストッパーキャスター
長さ(cm)
588
高さ(cm)
974
奥行き(cm)
655
内容量
1台
注意
※搭乗できるお子様の対象月齢12か月~36か月
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091657
BFCK
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません