YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質
ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)
15
全長(mm)
3000
色
ブラック
引張強度(kg)
10
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095209
BKSM1K
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください