YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
結束バンド
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質
ナイロン66
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
色
引張強度(kg)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094981
BKS100K50
2.5
100
ブラック
8
50本
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20094990
BKS100W50
2.5
100
ホワイト
8
50本
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20094999
BKS100K100
2.5
100
ブラック
8
100本
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095008
BKS100W100
2.5
100
ホワイト
8
100本
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095017
BKS150K50
3.6
150
ブラック
18
50本
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20095026
BKS150W50
3.6
150
ホワイト
18
50本
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20095035
BKS150K100
3.6
150
ブラック
18
100本
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095051
BKS150W100
3.6
150
ホワイト
18
100本
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095060
BKS200K20
4.6
200
ブラック
22
20本
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20095069
BKS200W20
4.6
200
ホワイト
22
20本
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20095078
BKS200K100
4.6
200
ブラック
22
100本
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20095087
BKS200W100
4.6
200
ホワイト
22
100本
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095096
BKS250K20
4.8
250
ブラック
22
20本
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20095105
BKS250W20
4.8
250
ホワイト
22
20本
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20095121
BKS250K100
4.8
250
ブラック
22
100本
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20095130
BKS250W100
4.8
250
ホワイト
22
100本
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください