YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
カラー結束バンド150mm20本 アソート
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
全長(mm)
150
色
ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ
引張強度(kg)
18
入数
4色×5本
最大結束内径(Φmm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095306
BKS150C20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください