曜日別特売

屋外用結束バンド200mm20本 ブラック

屋外用結束バンド200mm20本 ブラック - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

くり返し使えるビーズ結束バンド

材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095340BKSW200K20
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする