YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
屋外用結束バンド150mm20本 ブラック
くり返し使えるビーズ結束バンド
引張強度(kg)
18
材質
ナイロン66
色
ブラック
入数
20本
幅(mm)
3.6
全長(mm)
150
最大結束内径(Φmm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095331
BKSW150K20
36
150
3.6
18
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください